Ventouses et pinces souples SMC ZPR40BN-06-B6

Ventouse serie zpr

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPR40BN-06-B6
Rubix :0338-2280029
VENTOUSE SERIE ZPR ZPR40BN-06-B6

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR40BN-06-B6


Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr

Points forts

Entrée latérale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typeventouse serie zpr zpr40bn-06-b6
53,03 € HT
/ unité
63,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours