Ventouses et pinces souples SMC ZPT16BNK30-06-A10
Avec bague de verrouillage et tampon - ZPT (B)(J,K)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZPT16BNK30-06-A10
Rubix :0338-2492312
Fabricant :ZPT16BNK30-06-A10

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT
À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 6 - Ø 50 mmFormes : Type de souffletMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filetage femelle, raccord à une touche et raccord à barbillon Entrée verticale de tampon pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,13 € HT
/ unité
106,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours