Ventouses et pinces souples SMC ZP2-TB04MUS-A3

Coussin d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-TB04MUS-A3
Rubix :0338-2377249
Fabricant :00952644
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB04MUS-A3

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB04MUS-A3


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles dans des diamètres de 2 à 125 mm, dans des matériaux à 6 ventouses et dans des modèles à 4 ventouses (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccords verticaux d'entrée du vide peuvent être réalisés au moyen de raccords à une touche ou de raccords filetés. Des tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu'à 50 mm. Les ventouses de la série ZP2 de SMC sont disponibles dans des diamètres de 2 à 340 mm et offrent une variété de matériaux et de conceptions de ventouses. La série ZP2 a été conçue pour standardiser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. Les types de tampons comprennent : les tampons miniatures, les tampons compacts, les tampons à buse, les tampons à soufflets multiples, les tampons en éponge, les tampons sans marque, les variantes de tampons ovales et les variantes de tampons pour usage intensif. Des tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu'à 100 mm. La gamme de ventouses ZP3 est dotée d'un tampon compact et le corps du tampon a été raccourci de 2,2 pouces par rapport à la série ZP. Le tampon optionnel peut être commandé avec une course allant jusqu'à 20 mm.

Points forts

-Tampon à vide avec adaptateur
Direction d'entrée verticale

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
10,54 € HT
/ unité
12,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours