Ventouses et pinces souples SMC ZP3-13BGS

Type compact - ZP3-*B

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-13BGS
Rubix :0338-2597616
Fabricant :ZP3-13BGS
VENTOUSE SERIE ZP3

Résumé technique

Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre13 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.

Points forts

Dimensions du tampon : Ø 4 - Ø 16 mmFormes : Type de soufflet avec nervures et rainuresMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre13 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration compact
71,05 € HT
/ 5 unités
85,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours