Raccord à cames ADG 06CCA-26
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-26
Rubix :1556-2355426
EAN :3700111741546


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25-1' type c jt nbr dsc26,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN25-1' TYPE C JT NBR DSC26,5
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn25-1' type c jt nbr dsc26,5 |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,59 € HT
/ unité
83,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours