Raccord à cames ADG 06ABP-40
Adaptateur bouchon - Type DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ABP-40
Rubix :1556-2206663
EAN :3700111743502




Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn40-1'1/2 type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN40-1'1/2 TYPE DP BOUCHON
Adaptateur bouchon - Type DP
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn40-1'1/2 type dp bouchon |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € HT
/ unité
24,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours