Raccord à cames Sferaco 2205010
Série 2205 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2205010
Rubix :0400-2355252
EAN :3598780007199


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn65-2'1/2 type e dsc66,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN65-2'1/2 TYPE E DSC66,5
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn65-2'1/2 type e dsc66,5 |
| Filetage | 65 |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,94 € HT
/ unité
44,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours