Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000134

Adaptateur de base de davit 3M™ DBI-SALA®

Voir les informations techniques

Références

3M :8000134
Rubix :2771-6292064
Fabricant :7100311261
ADAPTATEUR POUR EMBASE DE POTENCE 3M DBI-SALA POUR ESPACE

Résumé technique

Typepièces de rechange et accessoires

Détails articles : ADAPTATEUR POUR EMBASE DE POTENCE 3M DBI-SALA POUR ESPACE


Permet la rétrocompatibilité entre les anciennes bases de davit 3M™ DBI-SALA® et les anciens bras de davit 3M™ DBI-SALA® HC ; options pour davits à portée courte et longue ; construction en acier de haute qualité ; finition zinguée pour la protection contre la corrosion ; voir la fiche technique pour une liste des pièces homologuées

Points forts

L’adaptateur 3M™ DBI-SALA® Confined Space HC (High Capacity) pour davit à courte portée destiné aux anciennes bases est fabriqué en acier et doté d’un revêtement zingué. Notre adaptateur est conçu pour être utilisé avec certaines anciennes bases de davit 3M™ DBI-SALA® et pour assurer la compatibilité avec certains anciens bras de davit 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity).

Informations techniques


Attributs
Typepièces de rechange et accessoires
182,36 € HT
/ unité
218,83 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours