Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8005048
Support de base pour fixation de trépied
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8005048
Rubix :2771-6292131
Fabricant :7100240881
EAN :00840779005659
Détails articles : SUPPORT DE BASE DE MONTAGE DE TREPIED POUR ESPACE CONFINE 3M
Le support de base pour fixation de trépied 3M™ DBI-SALA® pour trépied de secours en espace confiné est utilisé pour monter un treuil pour espace confiné ou un SRL. Lorsqu’il s’agit d’accès ou de secours en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne efficacement. DBI-SALA® dispose d’une vaste gamme de systèmes de secours et de récupération. Ces systèmes peuvent accueillir une variété de treuils et de dispositifs antichute et comprennent des pieds verrouillables, un réglage simple par goupille d’arrêt, un support mécanique de montage rapide, une chaîne de sécurité et des pieds spécialisés pour empêcher tout déplacement. Le dispositif mécanique est l’une des parties les plus critiques du système de secours, car il permet de récupérer en sécurité un travailleur immobilisé. Le type et la longueur de la ligne de vie ne sont que quelques-unes des options.
Points forts
•Le support de base est utilisé pour monter un treuil pour espace confiné ou un SRL
Type d’installation portable
Construction en zinc jaune
310 lb (140 kg) personnel / 350 lb (159 kg) matériaux
Le support de base est utilisé pour monter un treuil pour espace confiné ou un SRL
Type d’installation portable
Type d’installation portable
Construction en zinc jaune
310 lb (140 kg) personnel / 350 lb (159 kg) matériaux
Le support de base est utilisé pour monter un treuil pour espace confiné ou un SRL
Type d’installation portable
Informations techniques
Attributs
| Type | support de base pour fixation de trépied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,11 € HT
/ unité
103,33 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
