Gant anti-froid Ansell 78-110-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010

ActivArmr® 78-110

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :78-110-9
Rubix :9804-6001281
Fabricant :78110090
EAN :0076490494957
GANT PROFOOD 78110 T9 TRICOT THERMASTAT BLANC UE12
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PROFOOD 78110 T9 TRICOT THERMASTAT BLANC UE12


Les gants anti-froid ActivArmr® 78-110 de la marque Ansell sont la solution idéale pour ceux qui recherchent une protection efficace contre le froid et l'humidité. Conçus pour offrir une isolation thermique optimale et un confort d'utilisation prolongé, ces gants sont particulièrement adaptés aux environnements frigorifiques et aux applications de transformation alimentaire.

Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 78-110 sont composés d'une doublure thermique en fibres à noyau creux qui assure une excellente isolation thermique des mains, même dans les environnements froids et humides. Grâce à leur doublure en polyester respirant et à la technologie de tricotage automatique, ces gants sont très agréables et peuvent être portés sur de longues périodes sans inconfort. La conception sans couture et ambidextre de ces gants offre à la fois de la flexibilité, de la dextérité et une facilité de mise en place. Enfin, ces gants sont conformes aux exigences de manipulation alimentaire, étant approuvés par la FDA.

Spécifications:
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 9
- Longueur : 224-254 mm (selon la taille)
- Couleur : blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ces gants sont conformes à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 214XA qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la déchirure (4/4). Leur résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A/F. Ces gants répondent également aux normes EN 511-010, assurant une protection contre le froid de contact (1/4), et sont approuvés par la FDA pour la manipulation des aliments, garantissant leur conformité pour une utilisation en milieu agroalimentaire. Ces gants offrent aussi une résistance thermique conforme à la norme EN407 niveau 1, permettant une manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Isolation thermique performante grâce aux fibres à noyau creux, garantissant des mains au chaud même en environnements froids et humides ;
- Technologie de tricotage automatique pour un confort prolongé et une utilisation sans inconfort ;
- Conception sans couture et ambidextre, offrant une grande dextérité, une mise en place facile et une réduction de la fatigue des mains ;
- Protection certifiée contre le froid selon les normes EN 511-010 ;
- Approuvés par la FDA pour la manipulation des aliments.

Applications

Les gants ActivArmr® 78-110 sont recommandés pour une variété de contextes d'utilisation, notamment l'entreposage frigorifique, les travaux hivernaux en extérieur, ainsi que toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact direct avec les aliments. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs de la transformation des aliments, où la protection contre le froid et la conformité aux normes de manipulation alimentaire sont cruciales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalepolyester
Longueur235 mm
Revêtement des gantssans
Matièrepolyester
87,48 € HT
/ 12 paires
104,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.