Gant manutention générale Ansell 47-200-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
ActivArmr® 47-200
Voir les informations techniquesRéférences
Ansell :47-200-9
Rubix :9804-6000826
Fabricant :47200090
EAN :0076490497309



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Détails articles : GANT EASY FLEX VERT 47200 T 9 NITRILE DOS AERE P.TRICOT UE12
Le gant ActivArmr® 47-200 d’Ansell est une solution de protection fiable pour les professionnels exigeant confort, durabilité et hygiène. Anciennement connu sous le nom d’Easy Flex® 47-200, ce gant enduit de nitrile léger présente une excellente résistance aux accrocs, aux perforations, aux coupures et à l’abrasion. Il constitue une alternative performante aux gants en coton standard et est conçu pour durer cinq fois plus longtemps. Idéal pour les environnements industriels et les applications alimentaires, il combine protection mécanique, confort respirant et conformité alimentaire.
Caractéristiques :
Conçu pour les travaux légers en environnement huileux, ce gant de manutention générale est doté d'un revêtement en nitrile appliqué sur les doigts et la paume. Cette enduction partielle assure une excellente préhension sur les surfaces glissantes tout en conservant une respirabilité optimale sur le dos de la main. La structure en coton interlock offre une grande souplesse ainsi qu’un confort prolongé, même en cas d'utilisation intensive. Le gant est exempt de latex et de silicone, ce qui le rend adapté aux environnements sensibles à la contamination et aux utilisateurs sujets aux allergies. Grâce à sa conception ergonomique, il favorise une liberté de mouvement naturelle, limite les tensions musculaires et s’adapte parfaitement à une utilisation prolongée. De plus, son enduction nitrile offre une barrière efficace contre les huiles et les graisses, ce qui en fait un allié fiable pour les tâches de manutention en milieux industriels ou agroalimentaires.
Spécifications :
• Construction : coupé et cousu
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Finition : enduction 3/4 (doigts et paume)
• Longueur : 272 à 289 mm
• Couleur de l'enduction : vert
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 : 2111A : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales
• Catégorie CE : II
• Conformité REACH
• Label Ecovadis
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Conçu pour les travaux légers en environnement huileux, ce gant de manutention générale est doté d'un revêtement en nitrile appliqué sur les doigts et la paume. Cette enduction partielle assure une excellente préhension sur les surfaces glissantes tout en conservant une respirabilité optimale sur le dos de la main. La structure en coton interlock offre une grande souplesse ainsi qu’un confort prolongé, même en cas d'utilisation intensive. Le gant est exempt de latex et de silicone, ce qui le rend adapté aux environnements sensibles à la contamination et aux utilisateurs sujets aux allergies. Grâce à sa conception ergonomique, il favorise une liberté de mouvement naturelle, limite les tensions musculaires et s’adapte parfaitement à une utilisation prolongée. De plus, son enduction nitrile offre une barrière efficace contre les huiles et les graisses, ce qui en fait un allié fiable pour les tâches de manutention en milieux industriels ou agroalimentaires.
Spécifications :
• Construction : coupé et cousu
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Finition : enduction 3/4 (doigts et paume)
• Longueur : 272 à 289 mm
• Couleur de l'enduction : vert
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
Normes :
• EN 388 : 2111A : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales
• Catégorie CE : II
• Conformité REACH
• Label Ecovadis
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Résistance accrue à l’abrasion, aux coupures, perforations et accrocs
• Confort ergonomique grâce au coton interlock et à la coupe souple
• Préhension efficace sur les surfaces huileuses ou glissantes
• Respirabilité optimisée au niveau du dos de la main
• Utilisation prolongée sans gêne ni irritation
• Compatible avec la manipulation d’aliments selon les normes FDA
• Sans latex ni silicone : réduction des risques allergènes et contamination
• Durée de vie 5 fois supérieure aux gants en coton standard
• Confort ergonomique grâce au coton interlock et à la coupe souple
• Préhension efficace sur les surfaces huileuses ou glissantes
• Respirabilité optimisée au niveau du dos de la main
• Utilisation prolongée sans gêne ni irritation
• Compatible avec la manipulation d’aliments selon les normes FDA
• Sans latex ni silicone : réduction des risques allergènes et contamination
• Durée de vie 5 fois supérieure aux gants en coton standard
Applications
• Assemblage et inspection de pièces
• Ajustement de systèmes et composants
• Réparation de moteurs et transmissions
• Montage d’équipements mécaniques
• Acheminement de pièces sur ligne de production
• Livraison et entreposage de matières premières
• Chargement et déchargement de camions et véhicules
• Manipulation d’aliments gras ou huileux
• Ajustement de systèmes et composants
• Réparation de moteurs et transmissions
• Montage d’équipements mécaniques
• Acheminement de pièces sur ligne de production
• Livraison et entreposage de matières premières
• Chargement et déchargement de camions et véhicules
• Manipulation d’aliments gras ou huileux
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur | vert |
| Matière | coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,60 € HT
/ 12 paires
54,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h