Gant manutention générale Guide 290W-07, Taille : 07 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Guide 290W T7
Voir les informations techniquesRéférences
Guide :290W-07
Rubix :V762-6241064
Fabricant :223691213
EAN :7340207304055



Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Détails articles : GANT ANTI-COUPURE D T7 388:2016 3X43D 511:2006 221
Gant de manutention réduisant la consommation d'eau et réduisant l'émission de CO2 durant la production. Fibre textile à base d'amidon et d'un mélange glycerol/glycose issus de la betterave. Fonction tactile. Enduction mousse de nitrile. Chaleur niveau 1. Jauge 15. Traitement Sanitized. Taille 5-12
Points forts
Latex très souple étanche, coupure niveau D, doublure polaire cousue et collée, contact alimentaire, tactile
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | acrylique |
| Couleur | jaune |
| Matière | acrylique hppe fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,40 € HT
/ 6 paires
92,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h