Gant manutention générale Ansell 48-700-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant EDGE 48-700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :48-700-9
Rubix :0493-6143450
Fabricant :48700090

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT EDGE PEHD 48-700 T.9 SANS ENDUCTION BLEU FONCE
L’EDGE 48-700 est un gant qui offre une bonne protection contre l’abrasion et les coupures, le tout sans enduction. Il est donc très souple et respirant, le rendant confortable pour un usage quotidien. Étant apte au contact alimentaire, il peut aussi bien être utilisé en industrie technique qu’alimentaire.
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa structure textile de haute qualité, offrant une excellente dextérité et souplesse. Sa résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion sont obtenues grâce au mélange de fils en polymères et de fibres de verre. Sa manchette en tricot et sa doublure sans coutures assurent un ajustement confortable et sécurisé, permettant une utilisation prolongée sans perte de mobilité. L’absence d’enduction présente l’avantage de laisser respirer la main pour éviter la transpiration lors de manutentions lourdes. Un renfort cousu entre le pouce et l’index améliore la durée de vie du gant
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et renforcé.
- Matériaux du support : polyéthylène, fil torsadé, fibre de verre, polyester, Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricot élastique.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Longueur : de 200 à 260 mm (selon la taille)
- Enduction : non.
- Conditionnement : 12 paires par sachet.
- Apte au contact alimentaire.
- Sans latex.
Normes:
Le gant de manutention générale EDGE 48-700 de Ansell est conforme aux normes EN 388 (abrasion : 3/4, déchirure : 4/4, coupure : C, non testé sur la perforation.) et EN 21420.
Il est compatible avec la manipulation des aliments et est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa structure textile de haute qualité, offrant une excellente dextérité et souplesse. Sa résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion sont obtenues grâce au mélange de fils en polymères et de fibres de verre. Sa manchette en tricot et sa doublure sans coutures assurent un ajustement confortable et sécurisé, permettant une utilisation prolongée sans perte de mobilité. L’absence d’enduction présente l’avantage de laisser respirer la main pour éviter la transpiration lors de manutentions lourdes. Un renfort cousu entre le pouce et l’index améliore la durée de vie du gant
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et renforcé.
- Matériaux du support : polyéthylène, fil torsadé, fibre de verre, polyester, Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricot élastique.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Longueur : de 200 à 260 mm (selon la taille)
- Enduction : non.
- Conditionnement : 12 paires par sachet.
- Apte au contact alimentaire.
- Sans latex.
Normes:
Le gant de manutention générale EDGE 48-700 de Ansell est conforme aux normes EN 388 (abrasion : 3/4, déchirure : 4/4, coupure : C, non testé sur la perforation.) et EN 21420.
Il est compatible avec la manipulation des aliments et est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Points forts
- Bon niveau de dextérité et de souplesse pour une manipulation précise.
- Résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion (4/4) pour une protection fiable.
- Confort optimal grâce à la manchette en poignet tricot.
- Renforcé sur la zone entre le pouce et l’index pour une meilleure durabilité.
- Apte au contact alimentaire.
- Résistance élevée à la coupure (niveau C) et à l'abrasion (4/4) pour une protection fiable.
- Confort optimal grâce à la manchette en poignet tricot.
- Renforcé sur la zone entre le pouce et l’index pour une meilleure durabilité.
- Apte au contact alimentaire.
Applications
Idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, la métallurgie, la transformation des aliments, l'assemblage et la finition en tôlerie, le maniement de machines-outils, le laminage et le travail des métaux. Il est parfait en industrie agroalimentaire pour les tâches de tranchage, découpe, taillage, plumaison et la dépouille.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | pehd |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,36 € HT
/ 12 paires
76,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h