Vérin de serrage SMC CDRQ2BS30TF-90

Actionneur rotatif compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRQ2BS30TF-90
Rubix :0338-2098792
EAN :3618035789554
VERIN ROTATIF CDRQ2BS30TF-90

Résumé technique

Typeverin rotatif cdrq2bs30tf-90
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF CDRQ2BS30TF-90


La série CRQ2 est un actionneur rotatif compact, de type pignon et crémaillère. Les types d'arbres simples et doubles sont disponibles dans toutes les tailles (10~40mm).  Le CRQ2 utilise un amortissement interne et le corps peut être utilisé comme une bride. L'utilisation d'un double piston élimine le jeu. L'actionneur rotatif à faible vitesse CRQ2X est également disponible.  Des commutateurs automatiques sont disponibles. 
Verin rotatif pignon-cremaillere serie crq2

Informations techniques


Attributs
Typeverin rotatif cdrq2bs30tf-90
Force78 N
Diamètre vérin30 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service7 bar
447,43 HT
/ unité
536,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours