Références
Festo :BUB-HGPD-20
Rubix :0326-2565542
Fabricant :1180948
EAN :4052568105181

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPD-20
Ébauche mors de pinces BUB-HGPD-20 Compatible pour les pinces à serrage parallèle HGPD. Taille=20, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=57 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mâchoire de préhension |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Force | 80 N |
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,43 € HT
/ unité
157,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours