Raccord de fonction SMC AS32R-03-08
Actionneurs - Avec fonction de réduction de pression - AS-R
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS32R-03-08
Rubix :0338-2502564
Fabricant :AS32R-03-08

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT ECONOMIQUE SERIE AS-R
Régulateurs de vitesse à économie d'air, type coudé
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Type de filetage : R, G, NPT : R, G, NPT.
Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.
La consommation d'air peut être réduite jusqu'à 31 %
Même montage et même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse standard
Aucun retard dans le temps de réponse grâce aux fonctions d'alimentation et d'échappement rapides
Poignée de type push-lock
Type de filetage : R, G, NPT : R, G, NPT.
Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
Gamme de pression de fonctionnement : 0,3 à 0,7 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 60 °C |
|---|---|
| Température mini | -5 °C |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
| Filetage | r 3/8 |
| Type de fluide | air |
| Matière | corps : pbt (body a) ; laiton avec placage nickel chimique (body b et capot d’extrémité) ; bouton/porte-aiguille : pom ; ressort : acier ; joints : hnbr et nbr (joints toriques, y-seal, joints d’étanchéité pour raccordement). |
| Type de filetage | r |
| Plage de pression | 0,3 - 0,7 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,74 € HT
/ unité
45,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours