Références
SMC :ASD530FG-03-10S
Rubix :0338-2415046
Fabricant :ASD530FG-03-10S
Détails articles : CONTROLEUR DEBIT ASD530FG-03-10S
La série ASD combine un régulateur de vitesse à double entrée et à double sortie dans un seul corps. La série est disponible avec des ports PT ou NPT et les raccords à une touche sont standard. Des versions inviolables et réglables à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection supplémentaire contre les manœuvres involontaires.
Points forts
Acier inoxydable 303Permet un contrôle bidirectionnel du débitTaille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 3/8" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Plage de pression | 0,1 bis 1 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,83 € HT
/ unité
112,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours