Références
Festo :VRPA-LM-R14-Q8
Rubix :0326-2556929
Fabricant :8086013
EAN :4052568458775






Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-LM-R14-Q8
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
Régule la pression de service indépendamment des variations de la pression d'entrée
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 60 °C |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Filetage | r 1/4 in |
| Matière | laiton nickelé (bouchon vissé);ptfe (joint);nbr (joint statique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,63 € HT
/ unité
127,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours