Raccord de fonction SMC VR1210F-06

Clapet-navette VR12*0F avec raccord rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VR1210F-06
Rubix :0338-2051257
Fabricant :VR1210F-06
EAN :3618036543520
FONCTION LOGIQUE VR1210F-06

Résumé technique

Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FONCTION LOGIQUE VR1210F-06


Le clapet navette de la série VR1210/1200 est un clapet à 3 orifices avec une sortie et 2 orifices de signal pneumatique et d'entrée. La sortie est toujours fournie par une entrée à haute pression. Les séries VR12**F sont des interrupteurs pour le contrôle des lignes de systèmes de signaux de pression d'air. La tuyauterie est possible dans n'importe quelle position et les raccords rapides permettent de la raccorder facilement. La vanne de temporisation de la série VR2110, avec sa combinaison d'orifice réglable et de débit fixe, permet la transmission d'un signal pneumatique après une période de temps fixe.
VR12*0F, vanne d'inversion avec série de raccords rapides

Informations techniques


Attributs
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
27,60 € HT
/ unité
33,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h