Références
SocaFluid :HCVU0606B
Rubix :5394-2659014
Fabricant :HCVU0606B
Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR D6 ACETAL NOIR ACS
Le clapet anti‑retour Ø6 en acétal noir est un composant essentiel destiné à empêcher le reflux d’un fluide dans un circuit utilisant du tube Ø6 mm. Grâce à son mécanisme interne conçu pour autoriser le passage du fluide dans un seul sens, ce clapet garantit la sécurité, la propreté et la stabilité du réseau fluidique.
Fabriqué en acétal (POM), matériau technique reconnu pour sa résistance mécanique, sa stabilité dimensionnelle et sa tenue aux agents chimiques, ce clapet assure une fiabilité exceptionnelle même en environnement professionnel exigeant. Sa certification ACS confirme sa compatibilité totale avec l’eau destinée à la consommation humaine.,
Points forts
Fonction anti‑retour intégrée
Empêche le reflux, protège l’installation et maintient la qualité du fluide.
Certification ACS
Compatible avec l’eau destinée à la consommation humaine, idéal pour les réseaux sensibles.
Matière acétal (POM)
Robuste, durable, résistante aux agents chimiques et mécaniques.
Installation simple et rapide
Connexion directe sur tube Ø6 mm, sans outil spécifique.
Étanchéité fiable
Garantit une isolation totale du sens inverse du flux.
Stabilité dimensionnelle élevée
Conserve ses performances dans le temps, même en conditions difficiles.
Couleur noire
Discrétion dans les installations et meilleure résistance visuelle à l’encrassement.
Applications
Ce clapet anti‑retour est idéal pour :
✅ Réseaux d’eau potable (certifié ACS)
✅ Systèmes de filtration, osmoseurs, purificateurs
✅ Fontaines à eau, distributeurs, refroidisseurs, machines à boissons
✅ Applications agroalimentaires
✅ Prévention du retour d’eau ou de contaminations croisées
✅ Installations basse pression utilisant du tube Ø6 mm
✅ Réseaux nécessitant une isolation directionnelle du flux
Informations techniques
Attributs
| Matière | acétal noir acs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,20 € HT
/ 10 unités
144,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

