Raccord de fonction Parker W12LCF

Parker Hannifin Raccord de tuyauterie hydraulique haute pression

Voir les informations techniques

Références

Parker :W12LCF
Rubix :7826-2412016
Fabricant :W12LCF
COUDE UNION DIN MALE 12L ACIER ZN PS400 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Température maxi250 °C
Température mini-40 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION DIN MALE 12L ACIER ZN PS400 ECROU/BAGUE


Les raccords EO-PSR permettent de produire des raccordements et des éléments de tuyauterie à haute pression exempts de fuites dans les systèmes hydrauliques.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, coude 90°
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Points forts

High corrosion resistance: The Cr(VI)-free surface treatment causes an average corrosion resistance of more than 500 hours to white rust.
High pressure
EO-LUB: Due to the special treatment of larger sized nuts, the tightening torques of EO-PSR fittings have been reduced by 25%. This makes assembly easier and prevents under-assembly.
Safe assembly: Two distinctive cutting edges provide a progressive increase of the tightening torque of the EO-PSR. The noticeable end point of assembly contributes to maximum safety of assembly. Multifunctional ring geometry prevents over-tightening.

Applications

Machine tools, mobile hydraulics, shipbuilding/offshore, transportation

Informations techniques


Attributs
Température maxi250 °C
Température mini-40 °C
Matièreacier zingué
276,90 € HT
/ 15 unités
332,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours