Raccord de fonction Mecaline 859727

CLAPET ANTI-RETOUR RACCORD INSTANTANE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :859727
Rubix :C600-2213348
EAN :3660338147067
RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLASTIQUE UNION TUBE 8

Résumé technique

Température maxi80 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLASTIQUE UNION TUBE 8


Pression : 0.1 à 9 bar. Température d'utilisation : -10 à +80°C

Informations techniques


Attributs
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique8 mm
Type de fluideair comprimé
Matièrecorps en technopolymère
Plage de pression15 bars ; vide industriel -100 kpa
23,19 € HT
/ unité
27,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h