Distributeur pneumatique SMC AS3002F-10-X214
Actionneurs Accessoires AS
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3002F-10-X214
Rubix :0338-2254781
Fabricant :AS3002F-10-X214

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS3002F-10-X214
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de vitesse |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 900 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1 - 10 bar |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,13 € HT
/ unité
36,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours