Vérin rotatif SMC MDSUB20-180S

Actionneur rotatif

Voir les informations techniques

Références

SMC :MDSUB20-180S
Rubix :0338-2094153
Fabricant :MDSUB20-180S
EAN :3618035936460
ACTIONNEUR ROTATIF MDSUB20-180S

Résumé technique

Course du cylindre180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF MDSUB20-180S


La série MSUB de table rotative compacte est idéale pour les applications d’outillage en bout de bras. Elle intègre des roulements de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type à palette. Des indicateurs de rotation sur le côté de la table facilitent les réglages faciles de la plage de rotation.
•Table rotative / type à palette
•Taille 1, 3, 7, 20
•Palette simple et double palette
•90° et 180° disponibles
•Compatible avec interrupteur automatique

Aimant : D (unité d’interrupteur)
Taille du corps : 20
Angle de rotation : 180 (angle de rotation 180)
Type de palette : S (simple)
Orifice : côté
Interrupteur automatique : sans interrupteur
Fil de liaison ou connecteur pré-câblé : 0,5 m (ou aucun dans le cas sans interrupteur)
Nombre : 2 pcs. (ou aucun dans le cas sans interrupteur)

Points forts

•Léger

Applications

Palette simple

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre180 mm
Pression maxi de service7 bar
Diamètre de l'arbre8 mm
Sériemsub
Type de fluideair (sans lubrification)
729,95 € HT
/ unité
875,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours