Vérin rotatif SMC MSQB2AE

Table tournante

Voir les informations techniques

Références

SMC :MSQB2AE
Rubix :0338-2277428
Fabricant :MSQB2AE
TABLE ROTATIVE SERIE MSQ MSQB2AE

Détails articles : TABLE ROTATIVE SERIE MSQ MSQB2AE


La table rotative compacte MSQ est idéale pour les applications de transfert de matériaux. Il intègre des paliers de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type pignon et crémaillère. Les sept tailles sont 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec des réglages de rotation de 0 à 190 degrés et une capacité de commutation automatique. Les autres caractéristiques comprennent un arbre creux et la possibilité d'un montage à charge directe.

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service7 bar
Diamètre de l'arbre3,8 mm
Sériemsq
Type de fluideair comprimé (sans lubrification)
392,18 € HT
/ unité
470,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours