Références
SMC :CHSGTA32TF-105N-B
Rubix :0338-2498504
Fabricant :01854873
Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHSG
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en version compacte, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale est comprise entre 3,5MPa et 16MPa. Les alésages sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des interrupteurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.
Points forts
-La surface de projection, le poids et la longueur totale ont été réduits par rapport à la série CH2
Capacité de commutation automatique
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre hydraulique |
|---|---|
| Course du cylindre | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,26 € HT
/ unité
577,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours