Références
SMC :CRBS40-90
Rubix :0338-2491458
Fabricant :01873509

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE SERIE CRB2
La série CRB2-Z, actionneur rotatif à simple ou double palette, est disponible en 10, 15, 20, 30 et 40 alésages. Le modèle à simple palette utilise des joints et des bouchons spécialement conçus qui permettent à cet actionneur de type compact de tourner jusqu'à 270 degrés. Le modèle à double palette est normalisé pour 90 et 100 degrés.
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 20 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,69 € HT
/ unité
268,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours