Références
Festo :DWA-50-125-Y-G
Rubix :0326-2569283
Fabricant :565724
EAN :4052568212674
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-50-125-Y-G
Vérin charnière DWA-50-125-Y-G Course=125 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-50-125-y-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,25 € HT
/ unité
257,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
