Références
Festo :DSM-T-10-240-P
Rubix :0326-2564932
Fabricant :1562093
EAN :4052568239435

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-T-10-240-P
Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.
Points forts
- Entraînement à palettes semi-rotatives
- Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dsm-t-10-240-p |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Entraxe de fixation | 38 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,32 € HT
/ unité
633,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours