Vérin oscillant SMC CDRQ2BS30TF-360C

Actionneur rotatif compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDRQ2BS30TF-360C
Rubix :0338-2505319
Fabricant :CDRQ2BS30TF-360C
VERIN ROTATIF PIGNON CREMAILLERE SERIE CRQ2

Résumé technique

Typeactionneur rotatif compact
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTATIF PIGNON CREMAILLERE SERIE CRQ2


La série CRQ2 est un actionneur rotatif compact de type pignon et crémaillère. Les types à arbre simple et double sont disponibles dans toutes les tailles (10~40mm). Le CRQ2 utilise un amortissement interne et le corps peut être utilisé comme une bride. L'utilisation d'un double piston élimine le jeu.

Points forts

-Profil bas
L'arbre simple et l'arbre double sont disponibles dans toutes les tailles
2 interrupteurs automatiques peuvent être montés du même côté
Les options comprennent l'aimant, le type d'arbre, le style de filetage de l'orifice et le coussin d'air.

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif compact
Entraxe de fixation68 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
517,81 € HT
/ unité
621,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours