Vérin rotatif SMC CDRB1BW80-180S-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDRB1BW80-180S-XF
Rubix :0338-2085660
Fabricant :CDRB1BW80-180S-XF
ACTIONNEUR ROTATIF A PALETTE CDRB1BW80-180S-XF

Résumé technique

Course du cylindre180 mm

Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF A PALETTE CDRB1BW80-180S-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre180 mm
532,24 € HT
/ unité
638,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours