Vérin compact SMC CRB1BW63-90D-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CRB1BW63-90D-XF
Rubix :0338-2088805
Fabricant :00246217
ACTIONNEUR ROTATIF CRB1BW63-90D-XF
Résumé technique
Typeactionneur rotatif crb1bw63-90d-xf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre90 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CRB1BW63-90D-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif crb1bw63-90d-xf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre90 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,75 HT
/ unité
461,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours