Références
Festo :DRRD-12-180-FH-Y9A
Rubix :0326-2563221
Fabricant :2399248
EAN :4052568253943

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRRD-12-180-FH-Y9A
Actionneur oscillant DRRD-12-180-FH-PA Taille=12, Angle de décélération=32 degrés, Plage de réglage de l'angle d'oscillation, des deux côtés=+10 /-100 degrés, Angle d'oscillation=180 degrés, Amortissement=P : Anneaux élastiques/chocs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant drrd-12-180-fh-y9a |
|---|---|
| Application | applications de manutention |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,52 € HT
/ unité
727,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours