Références
Festo :DWA-63-75-Y-A
Rubix :0326-2570356
Fabricant :549569
EAN :4052568190873
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-75-Y-A
Vérin à charnière DWA-63-75-Y-A Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-63-75-y-a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,31 € HT
/ unité
297,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours