Références
Festo :DWA-50-150-Y
Rubix :0326-2570378
Fabricant :549547
EAN :4052568190651
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-50-150-Y
Vérin à charnière DWA-50-150-Y Course=150 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-50-150-y |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,08 € HT
/ unité
260,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours