Références
Festo :DWC-50-75-Y-A
Rubix :0326-2569620
Fabricant :558093
EAN :4052568204709
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y-A
Vérin articulé DWC-50-75-Y-A Course=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige jusqu'à la fixation pivotante=16,5 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-50-75-y-a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,03 € HT
/ unité
272,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours