Références
Festo :DWB-63-75-Y-G
Rubix :0326-2569255
Fabricant :565752
EAN :4052568212957
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-75-Y-G
Cylindre à charnière DWB-63-75-Y-G Course=75 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-63-75-y-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,14 € HT
/ unité
276,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours