Références
Festo :DSR-32-180-P
Rubix :0326-2058135
Fabricant :11912
EAN :4052568002473
Détails articles : VERIN OSCILLANT DSR-32-180-P DOUBLE EFFET 11912
Vérin oscillant DSR-10-180-P principe à palette, angle d'oscillation réglable en continu. Le système de butées étant indépendant de la palette, les forces sont absorbées par les butées et amorties par des plaquettes élastiques en plastique. Taille=10, Angle d'amortissement=2,4 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 180 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
vérin oscillant DSR-32-180-P principe à palette, angle d'oscillation réglable en continu. Le système de butées étant indépendant de la palette, les forces sont absorbées par les butées et amorties par des plaquettes élastiques en plastique. Taille=32, Angle d'amortissement=1,2 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 180 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant dsr-32-180-p double effet 11912 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,09 € HT
/ unité
981,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h