Vérin oscillant Festo DRRD-40-180-FH-Y9A

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques
Références
Festo :DRRD-40-180-FH-Y9A
Rubix :0326-2590486
Fabricant :1526986
EAN :4052568238032
VERIN OSCILLANT DRRD-40-180-FH-Y9A
Résumé technique
Typeverin oscillant drrd-40-180-fh-y9a
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRRD-40-180-FH-Y9A


Actionneur oscillant DRRD-12-180-FH-PA Taille=12, Angle de décélération=32 degrés, Plage de réglage de l'angle d'oscillation, des deux côtés=+10 /-100 degrés, Angle d'oscillation=180 degrés, Amortissement=P : Anneaux élastiques/chocs des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant drrd-40-180-fh-y9a
Applicationapplications de manutention
Pression maxi de service10 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 827,01 HT
/ unité
2 192,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours