Références
Festo :DWC-50-100-Y-AB-G
Rubix :0326-2568907
Fabricant :572353
EAN :4052568218423
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-100-Y-AB-G
Vérin à charnière DWC-50-100-Y-AB-G Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance entre la chape de tige et la fixation pivotante=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-50-100-y-ab-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,19 € HT
/ unité
269,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours