Achetez des chaussures de sécurité S3 de qualité pro
Chaussures de Sécurité S3 : Protection, Confort et Performance au Travail
Les chaussures de sécurité S3 sont bien plus qu'un simple équipement de protection. À la croisée de la sécurité et du confort, les chaussures de sécurité S3 se démarquent comme un choix essentiel pour les travailleurs évoluant dans des environnements exigeants. Elles doivent être conformes à la norme européenne EN ISO 20345:2011, qui définit les exigences de base pour les chaussures de sécurité et établit différent niveaux de protection en fonction des lettres et des codes associés à chaque type de chaussure. Les marquages sont principalement : SB, S1, S2 et S3.
Les chaussures de catégorie SB assurent une protection de base, incluant un embout renforcé et une semelle résistante au glissement, ce qui les rend appropriées pour des surfaces sèches et planes. Passant à la catégorie S1, elles conservent ces caractéristiques tout en offrant également une résistance aux hydrocarbures, un arrière fermé, des propriétés antistatiques et une absorption d'énergie au niveau du talon. Si l'on opte pour des chaussures de catégorie S1P, les avantages de la catégorie S1 sont maintenus, mais avec une semelle renforcée pour une protection contre la perforation. Les chaussures de catégorie S2, en plus des attributs de la catégorie S1, présentent une tige hydrofuge. Enfin, les chaussures de catégorie S3 intègrent tout ce qui est offert par la catégorie S2, avec en plus une semelle renforcée pour une protection accrue contre la perforation. Chacune de ces marques - SB, S1, S1P, S2, S3 - peut être accompagnée d'un marquage supplémentaire signalant que des exigences de protection additionnelles sont respectées, offrant ainsi une diversité d'options pour répondre aux besoins spécifiques de chaque environnement de travail (normes HRO, SRC, ou encore WR).
Ainsi, les différents modèles S3 peuvent convenir à des paysagistes, plombiers, charpentiers ou autre professionnels et artisans travaillant à l'extérieur.
Vous retrouverez sur notre boutique en ligne fr.rubix.com, les meilleures marques de chaussures de sécurité S3 comme la marque Base Protection, Heckel, Honeywell, Safety Jogger, Lemaitre, ou encore notre marque exclusives GISS avec son modèle de chaussure SPURR 2.
196 produit(s) avec 1 617 référence(s) :
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DANUS30BR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- lemaitre sécurité :DANUS30BR-43
- rubix :4448-6127659
- ean :3237154053430
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:haute
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger SAFETYSTARHIGH-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- safety jogger :SAFETYSTARHIGH-43
- rubix :S649-6201322
- fabricant :SAFETYSTARHIGH-43
- ean :5412252278789
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:haute
- Couleur:noir
Bottes de sécurité mixtes GISS 840219, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
- Réf. remplacée :886030
- giss :840219
- rubix :C600-6077466
- ean :3660338057496
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures de sécurité mixtes Aimont COBALT 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- aimont :COBALT 43
- rubix :3883-6172365
- fabricant :IA101 43
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:haute
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0610-CWA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
- base protection :CA-B0610-CWA 42
- rubix :C456-6123965
- fabricant :CA-B0610-CWA 42
- ean :8057741715030
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Tige:haute
- Couleur:marron
Chaussures de sécurité mixtes Aimont HYDROGEN 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- aimont :HYDROGEN 43
- rubix :3883-6172351
- fabricant :IA201 43
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20013 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- u-power :RL20013 43
- rubix :A658-6170833
- fabricant :0RL20013 43
- ean :8033546347638
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0240-AWA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Basse
- base protection :CA-B0240-AWA-43
- rubix :C456-6176782
- fabricant :CA-B0240-AWA 43
- ean :8032790801507
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:marron
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité VIBNS30NR-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- lemaitre sécurité :VIBNS30NR-38
- rubix :4448-6088519
- fabricant :VIBNS30NR38
- ean :3237153794389
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:38
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures ville Lemaitre Sécurité PEGAS30NR-43
- lemaitre sécurité :PEGAS30NR-43
- rubix :4448-6064656
- fabricant :PEGAS30NR43
- ean :3237153597430
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0609-CWA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Basse
- base protection :CA-B0609-CWA 43
- rubix :C456-6123957
- fabricant :CA-B0609-CWA 43
- ean :8057741714958
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:marron
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LIBBS30NR-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- lemaitre sécurité :LIBBS30NR-39
- rubix :4448-6118947
- fabricant :LIBBS30NR35
- ean :3237154023396
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:39
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LIBHS30NR-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- lemaitre sécurité :LIBHS30NR-38
- rubix :4448-6118978
- fabricant :LIBHS30NR38
- ean :3237154019382
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:38
- Tige:haute
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL10013-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- u-power :RL10013-42
- rubix :H195-6184670
- fabricant :RL10013 42
- ean :8033546346983
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Tige:haute
- Couleur:noir
Bottes de sécurité mixtes Heckel 62753-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
- heckel :62753-44
- rubix :0506-6136950
- fabricant :6275344
- ean :4031101650463
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- EU Pointure:44
- Matière principale:cuir
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité VIHNS30NR-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- lemaitre sécurité :VIHNS30NR-38
- rubix :4448-6088543
- fabricant :VIHNS30NR38
- ean :3237153795386
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:38
- Tige:haute
- Couleur:noir
Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TENES30BFSN-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
- lemaitre sécurité :TENES30BFSN-43
- rubix :4448-6148988
- fabricant :TENES30BFSN-43
- ean :3237154061435
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- EU Pointure:43
- Matière principale:cuir
Chaussures de sécurité mixtes S.24 6252-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- s.24 :6252-43
- rubix :1349-6199982
- fabricant :6252-43
- ean :3660521998506
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DOURS30BR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- lemaitre sécurité :DOURS30BR-42
- rubix :4448-6123420
- ean :3237154052426
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité APONS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- lemaitre sécurité :APONS30NR-43
- rubix :4448-6167903
- ean :3237154160435
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:haute
- Couleur:noir
Chaussures ville Lemaitre Sécurité SIRIS30NR-43
- lemaitre sécurité :SIRIS30NR-43
- rubix :4448-6061077
- fabricant :SIRIS30NR43
- ean :3237153593432
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes S.24 6182-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
- s.24 :6182-43
- rubix :1349-6189470
- ean :3660521997752
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:basse
- Couleur:gris
Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité VARAS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- lemaitre sécurité :VARAS30NR-43
- rubix :4448-6132356
- fabricant :VARAS30NRSN43
- ean :3237154059432
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:43
- Tige:haute
- Couleur:noir
Chaussures de sécurité mixtes Deltaplus COBRA4S3NO42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
- deltaplus :COBRA4S3NO42
- rubix :0495-6171871
- ean :3295249233402
- En stock, expédié sous 24/48h
- EU Pointure:42
- Tige:haute
- Couleur:noir






























