Bottes de sécurité mixtes Heckel 62753-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Bottes SUXXEED OFFROAD S3 SNOW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :62753-44
Rubix :0506-6136950
Fabricant :6275344
EAN :4031101650463

Documents
Détails articles : BOTTE SUXXEED AFFROAD S3 P44
Les bottes de sécurité SUXXEED OFFROAD SNOW de Heckel sont conçues pour offrir une protection optimale aux professionnels exposés aux environnements hivernaux rigoureux. Elles garantissent une isolation thermique efficace, une résistance élevée aux chocs et une robustesse adaptée aux conditions extrêmes.
Caractéristiques :
Ces bottes de sécurité sont dotées d'une tige en cuir fleur huilé hydrofuge qui la protège efficacement contre l'humidité et l'usure. L'insert en microfibre et les éléments réfléchissants améliorent la visibilité, renforçant ainsi la sécurité. Grâce à leur doublure en molleton, elles offrent une isolation thermique idéale pour travailler dans des environnements froids. L'embout de protection non métallique extra-large assure une sécurité maximale sans compromettre le confort, réduisant la pression sur les orteils et allégeant le poids des bottes. La semelle de propreté anatomique et amovible favorise un confort durable en absorbant l'humidité et en séchant rapidement. Conçues pour durer, ces bottes intègrent un bout recouvert de polyuréthane qui prolonge leur résistance face à l'usure quotidienne. Leur semelle extérieure en PU2D garantit une adhérence optimale et résiste aux produits chimiques, aux hydrocarbures et aux huiles, assurant ainsi une performance durable même dans les conditions les plus dures.
Spécifications :
- Poids : 800 g par botte (pointure 42).
- Chaussant large (largeur 11).
- Semelle en PU2D anti-choc et antiglisse.
- Semelle intérieure en mousse PU 100 % recyclée.
- Résistance aux huiles, hydrocarbures et produits chimiques.
- Talon décroché pour une meilleure adhérence.
- Profil GRIPSTEP pour escaliers et échelles.
- Bout recouvert injecté en PU pour une durée de vie prolongée.
- Semelle anti-perforation non-métallique couvrant 100 % du pied.
- Protection contre les chocs jusqu'à 200 joules et contre la compression jusqu'à 1 500 kg.
- 100 % amagnétique.
Normes :
Les bottes de sécurité SUXXEED OFFROAD SNOW sont un EPI de catégorie 2, homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3L et avec les protections supplémentaires : FO, LG, CI, SC, SR. De plus, elle est classée WRU pour sa résistance à la pénétration d'eau.
Informations sur la marque :
Spécialisée dans les chaussures de sécurité depuis 1970, Heckel est un pionnier du secteur et s'est imposé comme une référence incontournable. Fondée par Joseph Heckel, l'entreprise alsacienne a équipé les professionnels du secteur minier avant de se diversifier vers d'autres industries. Aujourd'hui, Heckel est distribuée dans plus de 30 pays et continue d'innover pour offrir des produits performants et durables aux professionnels du BTP, de l'industrie et de la logistique.
Caractéristiques :
Ces bottes de sécurité sont dotées d'une tige en cuir fleur huilé hydrofuge qui la protège efficacement contre l'humidité et l'usure. L'insert en microfibre et les éléments réfléchissants améliorent la visibilité, renforçant ainsi la sécurité. Grâce à leur doublure en molleton, elles offrent une isolation thermique idéale pour travailler dans des environnements froids. L'embout de protection non métallique extra-large assure une sécurité maximale sans compromettre le confort, réduisant la pression sur les orteils et allégeant le poids des bottes. La semelle de propreté anatomique et amovible favorise un confort durable en absorbant l'humidité et en séchant rapidement. Conçues pour durer, ces bottes intègrent un bout recouvert de polyuréthane qui prolonge leur résistance face à l'usure quotidienne. Leur semelle extérieure en PU2D garantit une adhérence optimale et résiste aux produits chimiques, aux hydrocarbures et aux huiles, assurant ainsi une performance durable même dans les conditions les plus dures.
Spécifications :
- Poids : 800 g par botte (pointure 42).
- Chaussant large (largeur 11).
- Semelle en PU2D anti-choc et antiglisse.
- Semelle intérieure en mousse PU 100 % recyclée.
- Résistance aux huiles, hydrocarbures et produits chimiques.
- Talon décroché pour une meilleure adhérence.
- Profil GRIPSTEP pour escaliers et échelles.
- Bout recouvert injecté en PU pour une durée de vie prolongée.
- Semelle anti-perforation non-métallique couvrant 100 % du pied.
- Protection contre les chocs jusqu'à 200 joules et contre la compression jusqu'à 1 500 kg.
- 100 % amagnétique.
Normes :
Les bottes de sécurité SUXXEED OFFROAD SNOW sont un EPI de catégorie 2, homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3L et avec les protections supplémentaires : FO, LG, CI, SC, SR. De plus, elle est classée WRU pour sa résistance à la pénétration d'eau.
Informations sur la marque :
Spécialisée dans les chaussures de sécurité depuis 1970, Heckel est un pionnier du secteur et s'est imposé comme une référence incontournable. Fondée par Joseph Heckel, l'entreprise alsacienne a équipé les professionnels du secteur minier avant de se diversifier vers d'autres industries. Aujourd'hui, Heckel est distribuée dans plus de 30 pays et continue d'innover pour offrir des produits performants et durables aux professionnels du BTP, de l'industrie et de la logistique.
Points forts
- Protection optimale : embout de protection non métallique et semelle anti-perforation couvrant 100 % du pied.
- Confort thermique : doublure molletonnée pour une isolation renforcée en conditions hivernales.
- Résistance élevée : semelle en PU2D absorbant les chocs et offrant une adhérence exceptionnelle.
- Ergonomie améliorée : chaussant large et semelle anatomique pour un confort prolongé.
- 100 % amagnétique : idéal pour les environnements de travail sensibles aux matériaux ferreux.
- Visibilité accrue : éléments réfléchissants pour une meilleure sécurité en milieu sombre.
- Facilité d'utilisation : anses de préhension larges pour un enfilage rapide et simple.
- Confort thermique : doublure molletonnée pour une isolation renforcée en conditions hivernales.
- Résistance élevée : semelle en PU2D absorbant les chocs et offrant une adhérence exceptionnelle.
- Ergonomie améliorée : chaussant large et semelle anatomique pour un confort prolongé.
- 100 % amagnétique : idéal pour les environnements de travail sensibles aux matériaux ferreux.
- Visibilité accrue : éléments réfléchissants pour une meilleure sécurité en milieu sombre.
- Facilité d'utilisation : anses de préhension larges pour un enfilage rapide et simple.
Applications
Ces bottes hautes de sécurité sont conçues pour les professionnels travaillant dans des environnements extrêmes, notamment :
- BTP et travaux publics : protection contre les chocs, adhérence optimale sur les sols glissants.
- Industrie et logistique : résistance aux produits chimiques et hydrocarbures.
- Secteur énergétique : isolation thermique idéale pour les interventions en extérieur.
- Milieux humides : résistance à la pénétration de l'eau pour un confort durable.
- Maintenance et réparation : légèreté et facilité d'enfilage pour une efficacité optimale.
- BTP et travaux publics : protection contre les chocs, adhérence optimale sur les sols glissants.
- Industrie et logistique : résistance aux produits chimiques et hydrocarbures.
- Secteur énergétique : isolation thermique idéale pour les interventions en extérieur.
- Milieux humides : résistance à la pénétration de l'eau pour un confort durable.
- Maintenance et réparation : légèreté et facilité d'enfilage pour une efficacité optimale.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 44 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir avec doublure molleton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,15 € HT
/ paire
129,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44