Chaussures de sécurité mixtes Aimont COBALT 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure COBALT S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :COBALT 43
Rubix :3883-6172365
Fabricant :IA101 43
CHAUSSURE COBALT S3 SRC P 43

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE COBALT S3 SRC P 43


Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue. Tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge. Coloris noir. Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité . Doublure avant-pied en textile non tissé. Haut de tige en Mesh, matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Fermeture par laçage. Lacet noir 160 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® , protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 : 2010

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui

Foire aux questions


Le fabricant annonce la chaussure de sécurité Aimont COBALT 43 en S3 CI SRC et conforme à EN ISO 20345:2011. Il ajoute aussi une résistance au glissement de qualité SRC, avec des essais SRA et SRB précisés.

Oui. La chaussure de sécurité Aimont COBALT 43 est certifiée DGUV 112-191 et le fabricant indique la possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®.

La chaussure de sécurité Aimont COBALT 43 reçoit une tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge. Les quartiers sont doublés en textile technique OVER DRY, l'avant-pied en textile non tissé, et le haut de tige en Mesh est matelassé pour améliorer le confort et la protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

La chaussure de sécurité Aimont COBALT 43 est équipée d'un embout ALU-LITE® en aluminium protégeant d'un choc de 200 J. Aimont précise aussi que ce matériau anticorrosion est 50 % plus léger que l'acier.

La chaussure de sécurité Aimont COBALT 43 repose sur une semelle VIGOREX en bi-composant PU avec un insert en E-TPU Infinergy® de BASF. Le fabricant la présente donc comme une construction mêlant polyuréthane et E-TPU.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

139,63 € HT
/ paire
167,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.