Chaussures de sécurité mixtes GISS 855118, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure SPURR 2 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :855118
Rubix :C600-6103617
EAN :3660338106002

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SPURR 2 S3 P43 BASSE CUIR NOIR
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Doublure en Mesh respirant. Poids 625 g*
APPLICATIONS : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides.
AVANTAGES : Profondeur optimale des crampons, adhérence maximale " tout terrain ". Léger et amagnétique grâce aux éléments de sécurité non-métallique.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Doublure en Mesh respirant. Poids 625 g*
APPLICATIONS : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides.
AVANTAGES : Profondeur optimale des crampons, adhérence maximale " tout terrain ". Léger et amagnétique grâce aux éléments de sécurité non-métallique.
Points forts
Première de propreté amovible avec un insert en EVA pour une meilleure absorption des chocs talonniers.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 56,21 €
43,34 € HT
/ paire
52,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
