Chaussures de sécurité mixtes S.24 6182-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures SHADOW S3 WR HRO HI CI SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6182-43
Rubix :1349-6189470
EAN :3660521997752

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SHADOW S3 T43 HRO HI CI WR ESD SRC
Ces chaussures de sécurité SHADOW S3 de S.24 sont conçues pour offrir une protection optimale aux professionnels tout en garantissant un confort inégalé. Avec leur conception légère et résistante, elles répondent parfaitement aux exigences des environnements humides grâce à leur membrane imper-respirante DRY-IN®. Idéales pour les secteurs de la logistique, de l’industrie légère ou encore du second œuvre, elles allient respirabilité et robustesse pour une utilisation intensive.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité combinent innovation et confort grâce à des éléments de pointe tels que l’embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone, réduisant la fatigue du porteur tout en assurant une protection optimale. La tige en mesh polyester avec matelassage mousse garantit une respirabilité exceptionnelle tout en offrant une résistance à la pénétration de l'eau grâce à la membrane DRY-IN®. Le système de laçage traditionnel permet un ajustement précis et un maintien sécurisé. Enfin, la semelle anti-perforation SOFTSHIELD® et la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® assurent un confort durable et une adhérence optimale sur tous types de surfaces.
Spécifications:
• Poids : 470 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : mesh polyester avec renforts
• Matelassage : mousse pour un confort supérieur
• Doublure : mesh respirant avec membrane DRY-IN®
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : bleu, gris, noir
Normes:
Ces baskets de sécurité sont conformes aux normes les plus rigoureuses pour garantir une protection maximale :
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité combinent innovation et confort grâce à des éléments de pointe tels que l’embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone, réduisant la fatigue du porteur tout en assurant une protection optimale. La tige en mesh polyester avec matelassage mousse garantit une respirabilité exceptionnelle tout en offrant une résistance à la pénétration de l'eau grâce à la membrane DRY-IN®. Le système de laçage traditionnel permet un ajustement précis et un maintien sécurisé. Enfin, la semelle anti-perforation SOFTSHIELD® et la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® assurent un confort durable et une adhérence optimale sur tous types de surfaces.
Spécifications:
• Poids : 470 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : mesh polyester avec renforts
• Matelassage : mousse pour un confort supérieur
• Doublure : mesh respirant avec membrane DRY-IN®
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : bleu, gris, noir
Normes:
Ces baskets de sécurité sont conformes aux normes les plus rigoureuses pour garantir une protection maximale :
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Points forts
• Membrane DRY-IN® pour une résistance à l'eau et une respirabilité accrues
• Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique pour une protection optimale
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® légère et flexible
• Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec adhérence renforcée
• Conception ergonomique pour un confort durable
• Adaptées à tous types de pieds grâce à un ajustement précis par laçage
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène optimale
• Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique pour une protection optimale
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® légère et flexible
• Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec adhérence renforcée
• Conception ergonomique pour un confort durable
• Adaptées à tous types de pieds grâce à un ajustement précis par laçage
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène optimale
Applications
Ces chaussures SHADOW S3 conviennent parfaitement à une variété de secteurs professionnels :
• Industrie légère et maintenance
• Logistique et manutention
• Second œuvre
• Industries spécialisées : micro-électronique, chimie, aérospatiale et autres environnements sensibles (conformité aux normes ESD)
• Industrie légère et maintenance
• Logistique et manutention
• Second œuvre
• Industries spécialisées : micro-électronique, chimie, aérospatiale et autres environnements sensibles (conformité aux normes ESD)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,05 € HT
/ paire
174,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43





