Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DOURS30BR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Douro S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :DOURS30BR-42
Rubix :4448-6123420
EAN :3237154052426

Documents
Détails articles : CHAUSSURE DOURO S3 SRC BAS P42
Cette chaussure de sécurité mixte est une chaussure basse, dotée d'un sur-embout anti-abrasion, d'un embout et d'une semelle anti-perforation non métalliques, ainsi que d'une semelle en PU/PU large et confortable.
Caractéristiques:
Cette Douro S3 SRC est fabriquée avec une croûte de cuir huilée hydrofuge offrant une résistance mécanique exceptionnelle. Sa doublure en textile tridimensionnel assure une ventilation optimale, tandis que son embout en polycarbonate injecté garantit une protection légère et ergonomique.
Spécifications:
- Tailles : 35 au 50
- Coloris : noir
- Embout en polycarbonate (200 joules)
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité
- Semelle en polyuréthane double densité
- Languette : textile / languette avec soufflet
- Col : textile
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon
Normes:
Cette Douro S3 SRC répond aux exigences de la norme EN 20345 : 2011, garantissant une résistance à l'eau et une isolation thermique efficace.
Informations sur la marque:
La marque Lemaitre Sécurité est reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec un large éventail de produits répondant aux normes les plus strictes, Lemaitre Sécurité assure la protection et le confort des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Cette Douro S3 SRC est fabriquée avec une croûte de cuir huilée hydrofuge offrant une résistance mécanique exceptionnelle. Sa doublure en textile tridimensionnel assure une ventilation optimale, tandis que son embout en polycarbonate injecté garantit une protection légère et ergonomique.
Spécifications:
- Tailles : 35 au 50
- Coloris : noir
- Embout en polycarbonate (200 joules)
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité
- Semelle en polyuréthane double densité
- Languette : textile / languette avec soufflet
- Col : textile
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon
Normes:
Cette Douro S3 SRC répond aux exigences de la norme EN 20345 : 2011, garantissant une résistance à l'eau et une isolation thermique efficace.
Informations sur la marque:
La marque Lemaitre Sécurité est reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec un large éventail de produits répondant aux normes les plus strictes, Lemaitre Sécurité assure la protection et le confort des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Résistance mécanique accrue
- Résistance contre l'abrasion, la déchirure et la perforation
- Ventilation optimale
- Protection légère et ergonomique
- Semelle antistatique
- Résistance contre l'abrasion, la déchirure et la perforation
- Ventilation optimale
- Protection légère et ergonomique
- Semelle antistatique
Applications
Cette douro S3 WRU SRC est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management, travaillant dans des environnements industriels variés.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,42 € HT
/ paire
79,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
