Accouplement élastique Paulstra 632043
Accouplement élastique Juboflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :632043
Rubix :0283-1009240
EAN :3661227004270
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT JUBOFLEX 632043
Accouplement élastique Juboflex, manchon en acier matricé; Couple nominal 500 m.N , couple maxi 1500 m.N , vitesse maxi 2800 Tr/min ; Trous de fixations diam 20 mm , trous de fixations d'entraxe 170 mm , manchon diam 115 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 982,47 € HT
/ unité
2 378,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

