Accouplement élastique Paulstra 633553
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :633553
Rubix :0283-1009464
EAN :3661227001422
Documents
Détails articles : ELEMENT MPP 633553
Elément de l'accouplement élastique Mpp 633053; Diam 70 mm , diam intérieur 13 mm , épaisseur 19 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 42 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ unité
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

