Accouplement élastique Mecaline 890479

Element elastique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :890479
Rubix :X600-1476729
Fabricant :890479
EAN :3660338431647
ELEMENT ELASTIQUE HRC280

Résumé technique

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE HRC280


Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
ÉLÉMENT ÉLASTIQUE HRC280

Points forts

Caoutchouc naturel

Applications

Transmission de puissance et désalignement d'arbre

Informations techniques


Attributs
Taille280
Matièrecaoutchouc naturel
Diamètre extérieur275 mm
Typeélément
54,97 € HT
/ unité
65,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h