Accouplement élastique Paulstra 633041
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :633041
Rubix :0283-1009247
EAN :3661227001774



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT MINIFLEX 633041 FONTE
Accouplement élastique Miniflex, manchon en fonte; Couple nominal 2,5 m.N , couple maxi 5 m.N , vitesse maxi 10000 Tr/min ; Manchon diam 28 mm , longueur 41mm
Points forts
Facilite le montage en permettant une tolérance de lignage entre le moteur et l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 14 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € HT
/ unité
53,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
